Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel mit Handschutz 26 x 300 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel mit Handschutz 26 x 300 mm, poliert
Flachmeißel mit Handschutz 26 x 300 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3113000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3113000
EAN/GTIN:
     4049002000744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
maurermeißel 300mm rennsteig
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
311 300 0
EAN:
4049002000744
Gewicht:
710 g
Abmessung:
300 mm
Länge:
300 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
26 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.