Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 27 x 350 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 27 x 350 mm, lackiert
Flachmeißel 27 x 350 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3103501
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3103501
EAN/GTIN:
     4049002000775
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 350 1
EAN:
4049002000775
Gewicht:
704 g
Abmessung:
350 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, maurermeißel 350mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.