Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 27 x 350 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 27 x 350 mm, poliert
Flachmeißel 27 x 350 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3103500
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3103500
EAN/GTIN:
     4049002000768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 350 0
EAN:
4049002000768
Gewicht:
704 g
Abmessung:
350 mm
Länge:
350 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 23 x 13 mm
Breite:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, maurermeißel 350mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.