Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 21 x 175 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 21 x 175 mm, poliert
Flachmeißel 21 x 175 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3101750
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3101750
EAN/GTIN:
     4049002000645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 175 0
EAN:
4049002000645
Gewicht:
260 g
Abmessung:
175 mm
Länge:
175 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 20 x 12 mm
Breite:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.