Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 18 x 125 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 18 x 125 mm, lackiert
Flachmeißel 18 x 125 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3101251
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3101251
EAN/GTIN:
     4049002000614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 125 1
EAN:
4049002000614
Gewicht:
140 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 17 x 11 mm
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.