Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SB 18 x 125 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SB 18 x 125 mm, poliert
Flachmeißel SB 18 x 125 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3101250SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3101250SB
EAN/GTIN:
     4049002010606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 125 0 SB
EAN:
4049002010606
Gewicht:
154 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 17 x 11 mm
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.