Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 18 x 125 mm, poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 18 x 125 mm, poliert
Flachmeißel 18 x 125 mm, poliert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3101250
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3101250
EAN/GTIN:
     4049002000607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 125 0
EAN:
4049002000607
Gewicht:
140 g
Abmessung:
125 mm
Länge:
125 mm
Ausführung:
poliert
Profil:
flach-oval | 17 x 11 mm
Breite:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.