Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SB 15 x 100 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SB 15 x 100 mm, lackiert
Flachmeißel SB 15 x 100 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3101001SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3101001SB
EAN/GTIN:
     4049002010590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 100 1 SB
EAN:
4049002010590
Gewicht:
86 g
Abmessung:
100 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 14 x 9 mm
Breite:
15 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.