Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel 15 x 100 mm, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel 15 x 100 mm, lackiert
Flachmeißel 15 x 100 mm, lackiert
Artikel-Nr.:
     CK77V-3101001
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     3101001
EAN/GTIN:
     4049002000591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
rennsteig elektrikermeissel
  • betroffene Werkzeuge entsprechen der DIN 6453
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
310 100 1
EAN:
4049002000591
Gewicht:
76 g
Abmessung:
100 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
lackiert
Profil:
flach-oval | 14 x 9 mm
Breite:
15 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 110 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.