Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel für Elektro- und Drucklufthämmer 29 x 152 mm, 30 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel für Elektro- und Drucklufthämmer 29 x 152 mm, 30 x 400 mm
Flachmeißel für Elektro- und Drucklufthämmer 29 x 152 mm, 30 x 400 mm
Flachmeißel für Elektro- und Drucklufthämmer 29 x 152 mm, 30 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-24640000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     24640000
EAN/GTIN:
     4049002034343
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
246 40000
EAN:
4049002034343
Gewicht:
2.800 g
Abmessung:
400 mm
Einsteckende:
29 x 152 mm
Länge:
400 mm
Arbeitsende, Breite:
30 mm
Hersteller Infos:
Airmatic, Atlas Copco, BOSCH, Böhler, Chicago, Compare, DeWALT, HITACHI, Ingersoll Rand, Irmer + Elze, Krupp, Lifton, Makita, Montabert, SIG, Thor Power Tools
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.