Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 35 x 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 35 x 500 mm
Flachmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 35 x 500 mm
Flachmeißel für Drucklufthämmer 32 x 152 mm, 35 x 500 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-24450000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     24450000
EAN/GTIN:
     4049002007606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
244 50000
EAN:
4049002007606
Gewicht:
4.300 g
Abmessung:
500 mm
Einsteckende:
32 x 152 mm
Länge:
500 mm
Arbeitsende, Breite:
35 mm
Hersteller Infos:
Airmatic, Atlas-Copco, Böhler, Compair, Dehaco, Deprag, Ecoair (Flottmann), Frölich & Klüpfel, Hausherr, HITACHI, Ingersoll Rand, Irmer & Elze, Jagd- u. Sportwaffen Suhl, Jenbacher Werke (Airquick), Kent (Red-Line), Krupp, Lifton, Maco-Meudon, Mannesmann Demag, Maruzen Kogyo, Montabert, NPK, Premag (CP), Sclaverano, SIG, Spitznas, Stanley, Thor Power Tools, Vistarini
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.