Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
SDS plus Einsteckende
PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel SB für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21214000SB
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21214000SB
EAN/GTIN:
     4049002094941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
flachmeißel sds plus
flachmeißel sds
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 14000 SB
EAN:
4049002094941
Gewicht:
205 g
Abmessung:
140 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Arbeitsende, Breite:
20 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.