Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
SDS plus Einsteckende
PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
PCS-Flachmeißel für Elektrohämmer SDS plus, 20 x 140 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21214000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21214000
EAN/GTIN:
     4049002093128
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
212 14000
EAN:
4049002093128
Gewicht:
122 g
Abmessung:
140 mm
Einsteckende:
SDS plus
Länge:
140 mm
Durchmesser:
14 mm
Arbeitsende, Breite:
20 mm
Hersteller Infos:
AEG, Black & Decker, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
21200096
ab € 17,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.