Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel für Elektrohämmer SDS max, 25 x 280 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel für Elektrohämmer SDS max, 25 x 280 mm
Flachmeißel für Elektrohämmer SDS max, 25 x 280 mm
Flachmeißel für Elektrohämmer SDS max, 25 x 280 mm
Flachmeißel für Elektrohämmer SDS max, 25 x 280 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-21028000
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     21028000
EAN/GTIN:
     4049002004193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
  • für allgemeine Meißel- und Aufbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und losem Gestein
  • kleine Abschlagarbeiten
  • Es wird eine gezielte Brechwirkung erreicht
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
210 28000
EAN:
4049002004193
Gewicht:
492 g
Abmessung:
280 mm
Einsteckende:
SDS max
Länge:
280 mm
Durchmesser:
18 mm
Arbeitsende, Breite:
25 mm
Hersteller Infos:
AEG, BOSCH, DeWalt, Duss, HILTI, HITACHI, ITW Spit-Impex, Kango, Kress, Makita, Metabo, Milwaukee, Sparky
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.