Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Ø 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen Ø 12 mm
Henkellocheisen Ø 12 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-1400120
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1400120
EAN/GTIN:
     4049002140129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Formlocheisen
  • zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
  • als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
  • gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
  • schwarz tauchlackiert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
140 012 0
EAN:
4049002140129
Gewicht:
114 g
Abmessung:
125 mm
Loch-Ø (mm):
12 mm
Loch-Ø (Zoll):
15/32 Zoll
Ausführung:
tauchlackiert
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
1409020
ab € 98,65*
Zubehör
Rennsteig
1409010
ab € 86,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.