Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Henkellocheisen Ø 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Henkellocheisen Ø 5 mm
Henkellocheisen Ø 5 mm
Artikel-Nr.:
     CK77V-1400050
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     1400050
EAN/GTIN:
     4049002140051
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechlocher
Lochstanze
Schraublocher
Formlocheisen
  • zum Lochen oder Herstellen von Dichtungen und Dichtungsringen aus Gummi, Leder, Filz, Kunststoff, Kork, Stoff oder ähnlichen Materialien
  • als Schlagunterlage beim Stanzen sind Mehrschichtholzplatten oder Polyamidplatten zu verwenden
  • gefertigt aus Werkzeugstahl nach DIN 7200 A
  • schwarz tauchlackiert
Weitere Informationen:
Art. Nr.:
140 005 0
EAN:
4049002140051
Gewicht:
56 g
Abmessung:
105 mm
Loch-Ø (mm):
5 mm
Loch-Ø (Zoll):
3/16 Zoll
Ausführung:
tauchlackiert
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,46*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 21 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 41 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
1409010
ab € 86,20*
Zubehör
Rennsteig
1409000
ab € 41,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.