Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACV 1524-88 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ACV 1524-88 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff
ACV 1524-88 Antennenzubehör Adapter Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99930915
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     1524-88
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennenadapter
antennenadapter
12V Phantomspeisung Anschluss: Fakra(m)(doppelt) > ISO(m) Länge: Hinweis: blau: +12V geschaltet / Antennenremote Für folgende Anwendung: Fahrzeuge mit zwei Antennen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Adapter
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Kompatibilität
Antennenadapter 12V Phantomspeisung Anschluss: Fakra(m)(doppelt) > ISO(m) Länge: Hinweis: blau: +12V geschaltet / Antennenremote Für folgende Anwendung: Fahrzeuge mit zwei Antennen Für folgende Fahrzeuge: Audi Modelle 2002 > Audi A1 2010 - 2019* Audi A3 2003 - 2013 Audi A4 2000 - 2009 Audi A5 2007 - 2010 Audi R8 2007 - 2015 Audi Q5 2008 - 2016 Audi TT 2006 - 2014 Mercedes A-Klasse (W176) 2012 - 2018 Mercedes B -Klasse (W246) 2011 - 2018 Mercedes C-Klasse (W204) 2007 - 2014 Mercedes CLA (W117) 2013 - 2018 Mercedes E-Klasse (W212) 2009 - 2012 Mercedes GLA (X156) 2014 - 2017 Mercedes GLK (X204) 2008 - 2015 Porsche Cayenne 2011 - 2016** Porsche Macan 2014 - 2016 Porsche Panamera 2009 - 2016 Seat Modelle 2004 > Seat Alhambra 2010 - 2015 Seat Alhambra 2015 - 2020* Seat Altea 2004 - 2015 Seat Exeo 2008 - 2013 Seat Ibiza 2008 - 2014 Seat Ibiza 2015 - 2020* Seat Leon 2005 - 2012 Seat Leon 2012 - 2020* Seat Mii 2011 - 2017 Seat Mii 2017 - 2020* Seat Toledo 2005 - 2016 Skoda Modelle 2003 > Skoda Citygo 2011 - 2017 Skoda Citygo 2017 - 2020* Skoda Fabia 2007 - 2014 Skoda Octavia 2003 - 2012 Skoda Octavia 2013 - 2019* Skoda Rapid 2012 - 2020* Skoda Roomster 2006 - 2015 Skoda Superb 2008 - 2015 Skoda Yeti 2009 - 2014 VW Modelle 2003 > VW Amarok 2010 - 2016 VW Beetle 2011 - 2015 VW Beetle 2015 - 2019* VW Caddy 2003 - 2015 VW Caddy 2015 - 2020* VW Caravelle 2003 - 2015 VW CC 2010 - 2014 VW Crafter 2017 - 2020* VW EOS 2006 - 2012 VW Fox 2005 - 2015 VW Golf IV/V 2003 - 2013 VW Golf VII 2012 - 2020* VW Jetta 2005 - 2015 VW Jetta 2015 - 2020* VW Multivan 2003 - 2015 VW Passat 2005 - 2014 VW Polo 2005 - 2015 VW Polo 2015 - 2020* VW Phaeton 2007 - 2010 VW Scirocco 2008 - 2014 VW Sharan 2010 - 2015 VW Sharan 2015 - 2020* VW T5 2003 - 2015 VW T6 2015 - 2019* VW Tiguan 2007 - 2015 VW Tiguan 2015 - 2020* VW Touran 2003 - 2015 VW Touareg 2003 - 2010 VW UP! 2011 - 2017 WV UP! 2017 - 2020
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,32*
€ 25,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paar
ab 3 Paar
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,61*
€ 17,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,94*
€ 16,59
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,51*
€ 16,08
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.