Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Logitech G G413 TKL SE Tastatur USB AZERTY Französisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99876296
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010444
EAN/GTIN:
     5099206097957
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
Keyboard
KONZIPIERT FÜRS SPIEL
G413 TKL SE packt Leistung für Gaming-Ansprüche – von mechanischen Tactile-Switches bis zum 6-Tasten-Rollover – in ein optimales kompaktes Format. Mit ihrem minimalistischen Design ohne Nummernblock und ihrer robusten, strapazierfähigen Bauweise aus Aluminiumlegierung ist sie einsatzbereit für den Wettkampf.

TAKTILE MECHANISCHE SCHALTER
G413 TKL SE hat keinen Ziffernblock, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Mechanische Tactile-Switches geben ein leichtes Feedback bei der Betätigung der Tasten – ideal, wenn in Turnieren und FPS-Spielen Entscheidungen in Sekundenbruchteilen nötig sind.

PBT-TASTENKAPPEN
Die strapazierfähigen Tastenkappen sorgen für lang anhaltende Zuverlässigkeit bei allen Tastenanschlägen. Die Tastenkappen von G413 TKL SE werden mit PBT hergestellt – dem strapazierfähigsten Material, das auf dem Markt erhältlich ist. PBT zeichnet sich durch hervorragende Hitze- und Abnutzungsbeständigkeit aus und bietet damit eine optimale Leistung beim Gaming während der gesamten Lebensdauer der Tastatur.

LED-BELEUCHTUNG
Ob im Turnier oder beim Spiel mit Freunden: Absolute Konzentration ist gefordert. G413 TKL SE ist mit weißer LED-Beleuchtung ausgestattet, sorgfältig ausgewählt, um dir Konzentration und einen klaren Kopf zu ermöglichen.

6-TASTEN-ROLLOVER MIT ANTI-GHOSTING
6-Tasten-Rollover mit einer Anti-Ghosting-Gaming-Matrix gibt dir die absolute Kontrolle, wenn es im Spiel hitzig zugeht. Es ist möglich, mehrere Tasten nahtlos und gleichzeitig zu drücken.

ENTWICKELT FÜR EINE LANGE LEBENSDAUER
G413 TKL SE zeichnet sich aus durch eine Oberschale aus schwarzer, gebürsteter 5052- Aluminiumlegierung mit niedrigem Kohlenstoffgehalt in Flugzeugqualität, mechanische Switches für Gaming-Ansprüche und PBT-Tastenkappen für ein hervorragendes Benutzererlebnis und überlegene Strapazierfähigkeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
127 x 355 x 36.3 mm
Tastaturgewicht
650 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
200 mm
Höhe des Versandkartons
206 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Material
Aluminium
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech Tactile
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Überschlag
6-Key-Rollover
Betätigungspunkt
1.9 mm
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
45 mm
Verpackungstiefe
377 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Paketgewicht
884 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.