Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 712292 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 712292 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712292 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712292 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 712292 Halterung Aktive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99855743
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     712292
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Energie
Eingebautes Ladegerät
Ja
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Ausgangsspannung
10 - 30 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
198 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Aktive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Senkrecht
Kompatibilität
M3 Mobile SL20
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 17 °
Swivel Winkel
360 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,55*
€ 104,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,13*
Zubehör
Brodit
215748
ab € 22,86*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,19*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,76*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,92*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 30,95*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,23*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,89*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.