Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 741302 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 741302 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Brodit 741302 Halterung Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99855721
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     741302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
314 mm
Tiefe
41 mm
Höhe
277 mm
Gewicht
790 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto/Innenbereich
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Horizontal
Kompatibilität
Zebra ET80, Zebra ET85
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,57*
€ 193,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,95*
€ 190,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brodit
215564
ab € 47,06*
Zubehör
Brodit
216366
ab € 69,27*
Zubehör
Brodit
855679
ab € 16,65*
Zubehör
Brodit
217017
ab € 63,92*
Zubehör
Brodit
945084
ab € 36,82*
Zubehör
Brodit
217014
ab € 31,12*
Zubehör
Brodit
217015
ab € 57,22*
Zubehör
Brodit
217016
ab € 44,95*
Zubehör
Brodit
217030
ab € 44,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.