Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia Jetson TX2i Entwicklungsplatine NVIDIA Denver 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia Jetson TX2i Entwicklungsplatine NVIDIA Denver 2
Nvidia Jetson TX2i Entwicklungsplatine NVIDIA Denver 2
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99842127
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-83489-0000-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
51.2 GB/s
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
ECC
Ja
Flash-Speichertyp
eMMC
eMMC-Kapazität
32 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI version
2.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
87 x 50 mm
Prozessor
Prozessorhersteller
NVIDIA
Prozessor
NVIDIA Denver 2
Anzahl Prozessorkerne
2
64-Bit Computing
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.002,19*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.002,19*
€ 1.192,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 994,53*
€ 1.183,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,96*
€ 1.153,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,78*
€ 1.133,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,54*
€ 1.113,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.