Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nvidia Jetson Xavier NX 16GB Entwicklungsplatine NVIDIA Carmel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nvidia Jetson Xavier NX 16GB Entwicklungsplatine NVIDIA Carmel
Nvidia Jetson Xavier NX 16GB Entwicklungsplatine NVIDIA Carmel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99842122
Hersteller:
     NVIDIA
Herst.-Nr.:
     900-83668-0030-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Weitere Informationen:
Speicher
RAM-Speicher maximal
16 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4-SDRAM
Speicherbandbreite (max.)
59.7 GB/s
Breite der Speicherschnittstelle
128 Bit
Flash-Speicher
16384 MB
Flash-Speichertyp
eMMC
eMMC-Kapazität
16 GB
Erweiterungssteckplätze
PCI version
4.0
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Prozessor
Prozessorhersteller
NVIDIA
Prozessor
NVIDIA Carmel
Prozessor Cache
4096 KB
Anzahl Prozessorkerne
8
64-Bit Computing
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 619,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,05*
€ 736,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,21*
€ 722,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,63*
€ 693,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,84*
€ 682,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 558,62*
€ 664,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seeed Studio
102991695
€ 169,82*
Zubehör
Seeed Studio
102991714
€ 133,86*
Zubehör
Seeed Studio
110061362
€ 255,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.