Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 6 NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99819730
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS6706T
EAN/GTIN:
     887372901629
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, USB-Stick, iSCSI LUN
Geräuschpegel
18.1 dB
Unterstützter Browser
Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Zertifikate
Zertifizierung
FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC, BIS, CCC, UKCA
Software
Installiertes Betriebssystem
ADM
Version des Betriebsystems
4,1
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 Core, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
8000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
48.5 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.81 W
Stromverbrauch (HDD-Standby)
27.7 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
185.5 mm
Gewicht
4400 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2, SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
RAID-Unterstützung
Ja
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
4
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 781,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,13*
€ 929,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,68*
€ 920,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,55*
€ 901,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,33*
€ 867,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 707,56*
€ 842,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.