Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Asustor LOCKERSTOR 4 Gen2 (AS6704T) NAS Desktop Ethernet/LAN Schwarz N5105
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99819427
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     AS6704T
EAN/GTIN:
     4710474831432
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Kapazität der Stromversorgungseinheit
90 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.88 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000,2500 Mbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
185.5 mm
Gewicht
2940 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
2.0b
Gleichzeitige Verbindungen
512
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud
Zahl der Benutzer
4096 Benutzer
Geräuschpegel
17.6 dB
Web-basiertes Management
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützter Browser
Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge
Systemprotokoll
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Universal Plug and Play (UPnP)
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
120 mm
LED-Anzeigen
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron® N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5105
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
CPU Konfiguration (max)
1
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
4
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
RAID-Unterstützung
Ja
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5,M.2 "
Anzahl der M.2 (M
4
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10, JBOD
Unterstützte Dateisysteme
BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4
Software
Installiertes Betriebssystem
ADM
Version des Betriebsystems
4.1 Onwards
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Maximum unterstützte RAM
16 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Flash-Speicher
8000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 817,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,26*
€ 972,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 808,20*
€ 961,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,82*
€ 950,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,91*
€ 925,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,95*
€ 868,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.