Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Logitech MX Master 3S Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Laser 8000 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99783089
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006558
EAN/GTIN:
     0097855174796
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
150 mm
Höhe des Versandkartons
190 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
140 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
333.6 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.3 mm
Tiefe
124.9 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
141 g
Breite des Empfängers
14.4 mm
Tiefe des Empfängers
18.4 mm
Höhe des Empfängers
6.6 mm
Empfängergewicht
2 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Logi Bolt USB receiver
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 8.0, Android 9.0, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Silber, Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Daumenauflage
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CarbonNeutral, Forest Stewardship Council (FSC)
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
22 %
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Laser
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
7
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8000 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Unterstützung mehrerer Geräte
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Tastenfunktionen
Hinten, DPI-Schalter, Vorwärts
Leises Klicken
Ja
Anzahl der Scroll-Rollen
2
Scroll-Richtungen
Senkrecht/Horizontal
Frequenzband
2.4 GHz
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,94*
€ 132,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,30*
€ 120,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,57*
€ 117,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-006556
ab € 85,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.