Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
NZXT C1000 Gold Netzteil 1000 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99718919
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     PA-0G1BB-EU
EAN/GTIN:
     5060301697786
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
6
Anzahl SATA Stromstecker
6
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
13 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1002 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
83.5 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
2.4
EPS-Version
2.92
Geräuschpegel
44.5 dB
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB/ (IEC 950/62368-1) / CCC / CEC /BSMI / RCM / EAC / CE / LVD / UKCA
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
135 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 2300 RPM
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,12*
€ 148,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,88*
€ 130,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.