|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-99698094 Herst.-Nr.: 80381116686 EAN/GTIN: 3328170286831 |
| |
|
|  |  |
 | Inkl. 3 m USB Kabel
2 hochpräzise, gummierte 3D-Analogsticks
Vibrationsfunktion
Ergonomisch geformter Controller mit gummierter Anti-Rutsch Beschichtung
PC kompatibel
Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Geräteschnittstelle | USB | Software | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11, Windows 8 | Energie | Energiequelle | Kabel | Ergonomie | Produktfarbe | Schwarz |  | Kabellänge | 3 m | Gewicht und Abmessungen | Breite | 170 mm |  | Tiefe | 205 mm |  | Höhe | 65 mm |  | Gewicht | 389 g | Eingabegerät | Gerätetyp | Gamepad |  | Gamingplattformen unterstützt | Nintendo Switch, PC |  | Gaming-Control Funktionsknöpfe | D-Pad, Home button, Turbo-Taste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |