Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7625 WLAN Access Point Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99627605
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7625
EAN/GTIN:
     6947273703983
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
6
Antenne Zunahmeniveau (max)
4.5 dBi
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
TKIP, WEP, WPA, WPA2-PSK, WPA3
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, 802.1Q, 802.1p, 802.1x, 802.11e/WMM
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
13 W
Design
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RCM, IC, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,77*
€ 99,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.