Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Paulmann Areo Einbaustrahler Schwarz LED
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552865
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     79961
EAN/GTIN:
     4000870799611
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Mit einer Leistung von 13W eignet sich das runde LED Einbaupanel Areo VariFit in Schwarz und 175mm ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen. Das warmweiße Licht des Panels schafft eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung. Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 50 und 140 mm einstellen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Montageloch Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Höhe
12 mm
Durchmesser
175 mm
Einbauraum Breite
50 mm
Einbauraum Tiefe
45 mm
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
13 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
115 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,38*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.