Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann Atria Shine Rund 19 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Paulmann Atria Shine Rund 19 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99552784
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     71005
EAN/GTIN:
     4000870710050
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit einer Leistung von 16W eignet sich das runde LED Panel Atria Shine in Chrom matt und 293mm ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen. Das warmweiße Licht des Panels schafft eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung. Die zusätzliche Backlight Technik zaubert eine besondere Wohlfühlatmosphäre und verleiht dem Panel eine fast schwebend Leuchtoptik. Dank der Schnellklemme und des besonderen Drehverschlusses ist das Panel mit seiner ultraflachen Aufbauhöhe von 28 mm sehr montagefreundlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
293 mm
Höhe
28 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
19 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
2000 lm
Lichtleistung (min.)
1600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
125.7 W
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.