Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon CM-15 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canyon CM-15 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Canyon CM-15 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Canyon CM-15 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Canyon CM-15 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Canyon CM-15 Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99519830
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNE-CCA15B01
EAN/GTIN:
     5291485008345
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Kabelloses Aufladen
Ja
Energiequelle
USB
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
8.15 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
100 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Metall
Gerätemontagetyp
Autolüftungsmontage
USB Anschluss
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.