Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen 70498 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Aluminium 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen 70498 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Aluminium 2.5"
Ugreen 70498 Speicherlaufwerksgehäuse HDD / SSD-Gehäuse Aluminium 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99485424
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     70498
EAN/GTIN:
     6957303874989
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
6 TB
Design
Produkttyp
HDD / SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Aluminium
Leistungen
Chipsatz
ASMedia ASM1352R
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Stecker
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.