Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Panasonic Toughbook G2 512 GB 25,6 cm (10.1") Intel® Core™ i5 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99462333
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     FZ-G2AZ004ME
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop
Laptops
Mobile Workstation
Mobile Workstations
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4360 mAh
Batterie enthalten
Ja
Akku-/Batteriespannung
11.4 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
12 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
GPS
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Windows Hello
Ja
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
Intel
Grafikkarte
UHD Graphics
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-29 - 63 °C
Tropfdicht
180 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
512 GB
Speichermedien
SSD
SSD Schnittstelle
PCI Express
Sicherheit
Passwortschutz
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-10310U
Prozessor-Taktfrequenz
1.7 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation
Prozessor Boost-Frequenz
4.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
32 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
IPS
Helligkeit
1000 cd/m²
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
Full HD
Anti-Reflexionsbeschichtung
Ja
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
279 mm
Tiefe
23.5 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
1190 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1+EDR
WLAN-Standards
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Netzteilstärke
110 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
15.6 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
7.05 A
Software
Plattform
Windows
Installiertes Betriebssystem
Windows 10
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Kostenloses Upgrade auf Windows 11
Ja
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Tablet PC
Integriertes Fach für Stylus-Stift
Ja
Schutzfunktion
Tropfsicher, Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.254,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.409,23*
€ 2.866,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.375,18*
€ 2.826,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.307,41*
€ 2.745,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.268,03*
€ 2.698,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.254,15*
€ 2.682,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InfoCase
PCPE-INFG2TG1
ab € 36,77*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2D
ab € 72,89*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713A2E
ab € 72,50*
Zubehör
Panasonic
CF-AA5713AG
ab € 92,36*
Zubehör
Panasonic
CF-LND1224A
ab € 171,18*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024BW
ab € 245,22*
Zubehör
Panasonic
CF-LND8024FD
ab € 172,11*
Zubehör
Panasonic
CF-LND80S-FD
ab € 131,84*
Zubehör
Panasonic
CF-LNDMLSTD
ab € 693,70*
Zubehör
Panasonic
CF-VNC002U
ab € 5,56*
Zubehör
Panasonic
PCPE-GJG1V01
ab € 561,75*
Zubehör
Panasonic
FZ-VBRG211U
ab € 385,31*
Zubehör
Panasonic
FZ-VCBG21G
ab € 272,33*
Zubehör
Panasonic
FZ-VEBG11AU
ab € 286,85*
Zubehör
Panasonic
FZ-VEBG21U
ab € 365,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.