Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Panda 6 Stück(e) 215 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Panda 6 Stück(e) 215 ml
LEONARDO Panda 6 Stück(e) 215 ml
LEONARDO Panda 6 Stück(e) 215 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99462103
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     017903
EAN/GTIN:
     4002541179036
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das eigenständige Trinken fällt den Kleinen häufig gar nicht so leicht. Mit unserem bunten Panda-Kinderbecher aus der BAMBINI Kollektion wird das Durstlöschen zum wilden Tierspaß! Angepasst an kleine Kinderhände wird das Kinderglas nicht so schnell fallen gelassen. Hole dir mit unserem Panda-Kinderbecher tierisch gute Laune an den Esstisch und gewöhne die kleinen Abenteurer spielerisch an das eigenständige Trinken aus dem Wasserglas. Lasse die neuen Tischgefährten für deine Kleinen einziehen und mache so das Trinken zum großen Tierspaß!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
215 ml
Breite
85 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
222 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Oberflächentyp
klar
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.