| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99381677 Herst.-Nr.: 1062542 EAN/GTIN: 6424002014102 |
| |
|
| | |
| Die große ReNew Universalschere von Fiskars wurde aus Respekt vor der Natur und dem Wunsch, sie zu bewahren, entwickelt. Sie ist eine umweltfreundliche und verantwortungsbewusste Wahl für eine Vielzahl von Schneidearbeiten im Haushalt und besteht aus recycelten (80 %) und erneuerbaren (13 %) Materialien und ist zu 100 % recycelbar. Die langen, haltbaren Klingen bestehen aus recyceltem Edelstahl und haben eine präzisionsgeschliffene Schneide, die länger scharf bleibt und mehrere Lagen gängiger Materialien schneidet.
Der ergonomisch geformte Griff aus recyceltem Kunststoff und erneuerbarer Zellulose bietet außergewöhnlichen Komfort und Griffigkeit. Diese Schere wird in Finnland unter Verwendung nachhaltiger Verfahren hergestellt. Die Verpackung besteht zu 100 % aus recyceltem und recycelbarem Kunststoff. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 250 mm | | Höhe | 90 mm | Merkmale | Zielgruppe | Erwachsener | | Schnitt-Typ | Gerader Schnitt | | Typ | Einzelbild | | Produktfarbe | Grau | | Material Messer | Edelstahl | | Vorgesehene Verwendung | Universal | | Materiallgriff | Kunststoff | | Ergonomischer Griff | Ja | | Handausrichtung | Rechtshändig | | Griffgeometrie der Schere | Semi-Offset-Griff | | Form der Scherenspitze | Gerundete Spitzen | | Ursprungsland | Finnland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |