Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ugreen v Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ugreen v Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ugreen v Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ugreen v Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ugreen v Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Ugreen v Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99380575
Hersteller:
     Ugreen
Herst.-Nr.:
     60548
EAN/GTIN:
     6957303865482
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Fahrrad
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Aluminium, Silikon
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
117 mm
Maximum Geräteweite
173 mm
Minimum Bildschirmgröße
4.6 "
Maximale Bildschirmgröße
6.8 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.