Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greenworks 2926707 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greenworks 2926707 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Greenworks 2926707 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99374498
Hersteller:
     Greenworks
Herst.-Nr.:
     2926707
EAN/GTIN:
     6952909053127
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Akku-/Batteriespannung
24 V
Markenkompatibilität
Greenworks
Vorgesehene Verwendung
Bohrer, Rotationshammer
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
43.2 Wh
Akkuladezeit
0.75 h
LED-Batterieanzeige
Ja
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
100 mm
Batterietiefe
200 mm
Batteriehöhe
100 mm
Batteriegewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
5 - 35 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.