Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6185396 Bastel-Magnet Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6185396 Bastel-Magnet Rund
MAUL 6185396 Bastel-Magnet Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99373574
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6185396
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.