Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6182596 Bastel-Magnet Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6182596 Bastel-Magnet Rund
MAUL 6182596 Bastel-Magnet Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99373562
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6182596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Neodymmagnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
15 mm
Höhe
5 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.