Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6184196 Bastel-Magnet Rechteck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6184196 Bastel-Magnet Rechteck
MAUL 6184196 Bastel-Magnet Rechteck
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99373561
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6184196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
haft-magnet silber
haft magnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteck
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: maul haftmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.