Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6185296 Bastel-Magnet Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAUL 6185296 Bastel-Magnet Rund
MAUL 6185296 Bastel-Magnet Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99373555
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6185296
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundmagnet
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
20 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,85*
€ 5,7715
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,879
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.