Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL 6182196 Bastel-Magnet Rund


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MAUL 6182196 Bastel-Magnet Rund
MAUL 6182196 Bastel-Magnet Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99373540
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6182196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetscheibe
Glasboardmagnet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Formfaktor
Rund
Magnettyp
Neodym
Produktfarbe
Silber
Oberflächentyp
Glanz
Einfach zu greifen
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 1,6775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,89*
€ 10,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,71*
€ 7,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.