Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GWN7660LR WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GWN7660LR WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660LR WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Grandstream Networks GWN7660LR WLAN Access Point 1201 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99329551
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GWN7660LR
EAN/GTIN:
     6947273703532
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.5 dBi
Antenne Steckertyp
BNC
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
358.3 mm
Höhe
45.3 mm
Gewicht
695 g
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1201 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
573.5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
1201 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Zahl der Benutzer
256 Benutzer
Kanalabstand
80 MHz
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Maximum Außenabstand
250 m
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.9 W
Design
Platzierung
Zimmerdecke
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: grandstream access point, access point
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,78*
€ 153,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,14*
€ 133,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,13*
€ 132,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,04*
€ 120,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.