Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 23269 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 23269 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 23269 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99326846
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     23269
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Schlauchleitung
Silikonkabel
Silikonleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
500 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
7
Leiterquerschnitt
4 mm²
AWG Kabelgröße
12
Kupferindex
268.8 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-60 - 180 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,22865*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 14,45865*
€ 17,20579
pro Meter
ab 2 Meter
€ 14,32865*
€ 17,05109
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,67865*
€ 16,27759
pro Meter
ab 10 Meter
€ 13,14865*
€ 15,64689
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,62865*
€ 15,02809
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,22865*
€ 12,17209
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.