Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol 76347-303LF Drahtverbinder Crimp to Wire Bronze, Gold, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amphenol 76347-303LF Drahtverbinder Crimp to Wire Bronze, Gold, Silber
Amphenol 76347-303LF Drahtverbinder Crimp to Wire Bronze, Gold, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99296403
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     76347-303LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Stecker
Crimp to Wire
Produktfarbe
Bronze, Gold, Silber
Material
Bronze
AWG Kabelgröße
22/30
Kontaktwiderstand
15 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
3 A
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,115*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,583*
€ 0,69377
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,379*
€ 0,45101
pro Stück
ab 37 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,308*
€ 0,36652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,272*
€ 0,32368
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
65240-002LF
ab € 0,87*
Zubehör
Amphenol
65240-003LF
ab € 1,44*
Zubehör
Amphenol
65239-002LF
ab € 1,39*
Zubehör
Amphenol
65240-005LF
ab € 2,86*
Zubehör
Amphenol
65240-006LF
ab € 4,91*
Zubehör
Amphenol
65239-003LF
ab € 2,16*
Zubehör
Amphenol
65240-008LF
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.