Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions DUBOX Steckverbindergehäuse Buchse 2.54mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6737717
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65239-002LF
EAN/GTIN:
     5059041121385
Suchbegriffe:
6737717
Steckverbinder
Leiterplatten Steckverbinder & Gehä...
Steckergehäuse und Stecker
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = DUBOX
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 5mm
Breite = 6.59mm
Gehäusematerial = Thermoplast

Zu den Buchsenleisten-Crimpkontakten Dubox siehe Best.-Nr. ; 673-7685 673-7685. Crimpkontaktgehäuse für Buchsenleisten. Diese Dubox-Gehäuse sind für den Einsatz mit dem Crimp-an-Draht-Kontakt für Dubox-Buchsenleisten vorgesehen. Die Dubox-Gehäuse sind an den Enden stapelbar und ermöglichen ein Entnehmen der Kontakte für Reparaturen. Im gesteckten Zustand mit ummantelten Dubox-Stiftleisten sorgt die Bauweise des Dubox-Gehäuses für eine passive Verriegelung mit Schutz gegen umgedrehtes oder falsches Stecken.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
DUBOX
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
5mm
Breite:
6.59mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,64*
€ 3,1416
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,76*
€ 2,0944
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,38*
€ 1,6422
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
76347-301LF
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.