Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Pioneer AVIC-Z930DAB Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") Touchscreen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99268030
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     AVIC-Z930DAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
pkw-navigationsgerät 7 zoll
pkw navigationsgerät
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Unterstützte Sprachen
Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Türkisch
Sehenwürdigskeiten
Ja
Anzahl der Punkte von Interesse
10000000
3D-Wahrzeichen
Ja
Apple CarPlay-Unterstützung
Ja
Android Auto-Unterstützung
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
DIN Größe
2 DIN
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
GPS-Antenne enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AV-Eingang
Ja
iPod Konnektivität
Ja
AUX-Eingang
Ja
AV-Ausgang
Ja
GPS-Typ
Auto
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
GPS-Leistungen
Antenne
Ja
Leistungen
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Audio-Wiedergabe
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
13
Video-Wiedergabe
Ja
CD-Spieler
Ja
DVD-Player
Ja
Rückfahrkamera bereit
Ja
Hochpassfilter
Ja
Tiefpassfilter
Ja
Unterstützte Videoformate
DIVX, FLV, H.264, MKV, MPEG2, MPEG4
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
JPEG
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
SD
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Albanien, Andorra, Österreich, Belgien, Bosnia Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Gibraltar, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich
Landkartenanbieter
HERE
Weitere Suchbegriffe: pkw-navigationsgerät pioneer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.298,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,91*
€ 1.770,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,97*
€ 1.750,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.399,87*
€ 1.665,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.354,41*
€ 1.611,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.298,81*
€ 1.545,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.