Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT2349-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT2349-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)
DeWALT DT2349-QZ Sägeblatt für Stichsägen, Laubsägen & elektrische Sägen Säbelsägeblatt 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     260W-643253
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT2349-QZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
säbelsägeblatt metall 228mm
säbelsägeblatt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Säbelsägeblatt
Gewicht und Abmessungen
Gesamtlänge
228 mm
Verpackungsbreite
450.1 mm
Verpackungstiefe
350 mm
Verpackungshöhe
150.1 mm
Paketgewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt metall
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,314*
€ 3,294*
13 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,37*
€ 3,39*
15 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,498*
€ 3,72*
12 Tage
20
5
pro Stück
€ 19,95*
ab € 2,468*
€ 3,858*
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,294*
€ 3,91986
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,234*
€ 3,84846
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,034*
€ 3,61046
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,854*
€ 3,39626
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,314*
€ 2,75366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT90384-QZ
ab € 13,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.