Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Pan-Wrap Silber 3,17 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit Pan-Wrap Silber 3,17 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 3,17 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 3,17 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99226909
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE125TC-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
31.75 mm
Länge (mm)
15200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,8901*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 25,45934* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,42*
€ 546,7098
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,6701*
€ 544,62742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,04*
€ 523,6476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,80005*
€ 503,13206
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,8901*
€ 454,44922
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.