Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit Pan-Wrap Silber 1,27 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit Pan-Wrap Silber 1,27 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 1,27 cm
Panduit Pan-Wrap Silber 1,27 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99226099
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SE50TC-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch kupfer
geflechtschlauch
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
12.7 mm
Länge (mm)
15200 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: panduit geflechtschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 15 Meter (ab € 9,434* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,0401*
€ 211,86772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,50*
€ 208,845
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 168,34005*
€ 200,32466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 165,09*
€ 196,4571
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 141,51*
€ 168,3969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.